Motion
NL30
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 5.888-12 in, Rosca a mano izquierda, 7.6930 in OD, 7.0630 in Dia. facial, 0.9790 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085324
No. Fabricante NL30
Precio653.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 5.888-12 in, Rosca a mano izquierda, 7.6930 in OD, 7.0630 in Dia. facial, 0.9790 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085324
No. Fabricante NL30
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
Precio653.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    7.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.6930 pulg.
  • Ancho general
    0.9790 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5.888-12 pulg.
  • Peso
    4.818 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
NL30 TUERCA DE BLOQUEO MANO IZQUIERDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo