Motion
N710
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 27.961-3 pulg., 32.6930 pulg. OD, 30.688 pulg. Diámetro frontal, 3.5780 pulg. Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085330
No. Fabricante N710
Precio14,524.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 27.961-3 pulg., 32.6930 pulg. OD, 30.688 pulg. Diámetro frontal, 3.5780 pulg. Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085330
No. Fabricante N710
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
Precio14,524.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    30.688 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32.6930 pulg.
  • Ancho general
    3.5780 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    27.961-3 pulg.
  • Peso
    206.238 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N

Descripción general

Descripción del fabricante
N710 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo