Motion
KM52
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de Tr260x4 mm, 12.9920 in OD, 11.811 in Face Dia., 1.4170 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085508
No. Fabricante KM52
Precio2,423.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de Tr260x4 mm, 12.9920 in OD, 11.811 in Face Dia., 1.4170 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085508
No. Fabricante KM52
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
Su precio$2,423.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    11.811 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.9920 pulg.
  • Ancho general
    1.4170 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    Tr260x4 mm
  • Peso
    18.357 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM52 TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo