Motion
PRL04
Tuerca de bloqueo de rodamiento de la serie PRL - Tamaño de rosca de 0.781-32 in, Rosca a mano izquierda, 1.3800 in OD, 1.1250 in Face Dia., 0.3850 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085844
No. Fabricante PRL04
Precio39.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento de la serie PRL - Tamaño de rosca de 0.781-32 in, Rosca a mano izquierda, 1.3800 in OD, 1.1250 in Face Dia., 0.3850 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085844
No. Fabricante PRL04
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
Precio39.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3800 pulg.
  • Ancho general
    0.3850 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.781-32 pulg.
  • Peso
    0.094 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    PRL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE SEGURIDAD ZURDA DE PRECISIÓN PRL04

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo