Motion
PRL17
Tuerca de bloqueo de rodamiento de la serie PRL - Tamaño de rosca de 3.34-12 in, Rosca a mano izquierda, 4.4110 in OD, 4.0310 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085857
No. Fabricante PRL17
Price$189.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento de la serie PRL - Tamaño de rosca de 3.34-12 in, Rosca a mano izquierda, 4.4110 in OD, 4.0310 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085857
No. Fabricante PRL17
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
Price$189.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Face Diameter  
    4.0310 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.4110 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Thread Size  
    3.34-12 pulg.
  • Peso
    1.062 lb

Details

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    PRL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE SEGURIDAD ZURDA DE PRECISIÓN PRL17

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo