Motion
PRL28
Tuerca de bloqueo de rodamiento de la serie PRL - Tamaño de rosca de 5.497-12 in, Rosca a mano izquierda, 7.0990 in OD, 6.5310 in Face Dia., 0.9480 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085865
No. Fabricante PRL28
Precio345.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento de la serie PRL - Tamaño de rosca de 5.497-12 in, Rosca a mano izquierda, 7.0990 in OD, 6.5310 in Face Dia., 0.9480 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085865
No. Fabricante PRL28
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
Precio345.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    6.5310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0990 pulg.
  • Ancho general
    0.9480 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5.497-12 pulg.
  • Peso
    3.842 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    PRL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE SEGURIDAD ZURDA DE PRECISIÓN PRL28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo