Motion
PRT02
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie PRT - Tamaño de rosca de 0.586-32 pulg., 0.9430 pulg. OD, 0.7500 pulg. Diámetro frontal, 0.2290 pulg. de ancho, Material de acero
Artículo MI #12085882
No. Fabricante PRT02
Precio39.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie PRT - Tamaño de rosca de 0.586-32 pulg., 0.9430 pulg. OD, 0.7500 pulg. Diámetro frontal, 0.2290 pulg. de ancho, Material de acero
Artículo MI #12085882
No. Fabricante PRT02
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
Precio39.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9430 pulg.
  • Ancho general
    0.2290 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.586-32 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    PRT

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE SEGURIDAD FINA DE PRECISIÓN PRT02

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo