Motion
PRT10
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie PRT - Tamaño de rosca de 1.967-18 pulg., 2.5050 pulg. OD, 2.2500 pulg. Diámetro frontal, 0.3220 pulg. de ancho, Material de acero
Artículo MI #12085890
No. Fabricante PRT10
Precio55.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie PRT - Tamaño de rosca de 1.967-18 pulg., 2.5050 pulg. OD, 2.2500 pulg. Diámetro frontal, 0.3220 pulg. de ancho, Material de acero
Artículo MI #12085890
No. Fabricante PRT10
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
Precio55.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5050 pulg.
  • Ancho general
    0.3220 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.967-18 pulg.
  • Peso
    0.189 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    PRT

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE SEGURIDAD FINA DE PRECISIÓN PRT10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo