Motion
PRWT00
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4060 pulg. de D.I., 0.8906 pulg. de Diámetro exterior, 0.5310 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie PRWT
Artículo MI #12085899
No. Fabricante PRWT00
Precio45.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4060 pulg. de D.I., 0.8906 pulg. de Diámetro exterior, 0.5310 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie PRWT
Artículo MI #12085899
No. Fabricante PRWT00
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
Precio45.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4060 pulg.
  • Cara Diámetro  
    0.5310 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    0.8906 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    9
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    PRWT

Descripción general

Descripción del fabricante
PRWT00 ARANDELA DE SEGURIDAD FINA DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo