Motion
WTH03
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6790 pulg. de D.I., 1.2031 pulg. de Diámetro exterior, 0.8750 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WTH
Artículo MI #12086135
No. Fabricante WTH03
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6790 pulg. de D.I., 1.2031 pulg. de Diámetro exterior, 0.8750 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WTH
Artículo MI #12086135
No. Fabricante WTH03
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
Precio13.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6790 pulg.
  • Cara Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.2031 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    11
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WTH

Descripción general

Descripción del fabricante
WTH03 ARANDELA DE SEGURIDAD FINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo