Motion
WTH12
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.4000 pulg. de D.I., 3.1875 pulg. de Diámetro exterior, 2.6880 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WTH
Artículo MI #12086137
No. Fabricante WTH12
Precio32.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.4000 pulg. de D.I., 3.1875 pulg. de Diámetro exterior, 2.6880 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WTH
Artículo MI #12086137
No. Fabricante WTH12
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
Precio32.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4000 pulg.
  • Cara Diámetro  
    2.6880 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.3000 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    3.1875 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WTH

Descripción general

Descripción del fabricante
WTH12 ARANDELA DE SEGURIDAD FINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno