Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.;1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Mamparo JIC macho con tuerca de bloqueo, JIC macho
- Rosca del extremo 17/16-20 UNF
- Estilo final 2Mamparo JIC macho con tuerca de bloqueo, JIC macho
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF
- Estilo final 3Mamparo JIC macho con tuerca de bloqueo, JIC macho
- Rosca del extremo 39/16-18 UNF
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie2703
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación