Motion
7001-06-16-SS
7001-06-16-SS 06MJ-16MM TRO RECTA. O
Artículo MI #12088411
No. Fabricante 7001-06-16-SS
Precio69.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7001-06-16-SS 06MJ-16MM TRO RECTA. O
Artículo MI #12088411
No. Fabricante 7001-06-16-SS
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
Precio69.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 16 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 16 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-06-16-SS 06MJ-16MM TRO RECTA. O

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"