Motion
7001-10-18-SS
7001-10-18-SS 10MJ-18MM TRO RECTA. O
Artículo MI #12088421
No. Fabricante 7001-10-18-SS
Precio89.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7001-10-18-SS 10MJ-18MM TRO RECTA. O
Artículo MI #12088421
No. Fabricante 7001-10-18-SS
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
Precio89.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg., 18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg., 18 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-10-18-SS 10MJ-18MM TRO RECTA. O

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"