Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg., 42 mm
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg., 42 mm
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 11-5/8-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 2JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 21-5/8-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloNBR
- Serie7001
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación