Motion
7005-06-18-SS
7005-06-18-SS 06MJ-18MM STNLS RECTOS
Artículo MI #12088587
No. Fabricante 7005-06-18-SS
Precio105.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7005-06-18-SS 06MJ-18MM STNLS RECTOS
Artículo MI #12088587
No. Fabricante 7005-06-18-SS
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
Precio105.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 18 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7005

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-06-18-SS 06MJ-18MM STNLS RECTOS

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good