Motion
7007-06-S14-22
7007-06-S14-22 06MJ-22FMMS RECTO
Artículo MI #12088651
No. Fabricante 7007-06-S14-22
Precio34.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7007-06-S14-22 06MJ-22FMMS RECTO
Artículo MI #12088651
No. Fabricante 7007-06-S14-22
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
Precio34.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 14 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 14 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7007

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-06-S14-22 06MJ-22FMMS RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"