Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 11-1/4-11-1/2 NPTF, G - 1-1/2-11
- Estilo final 2Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 21-1/4-11-1/2 NPTF, G - 1-1/2-11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7042
Descripción general
Descripción del fabricante
7042-20-24-SS 20FP-24MBSPP RECTO STNL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad