Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, saliente de junta tórica macho
- Rosca del extremo 13/4-16 UNF, G - 1/2-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, saliente de junta tórica macho
- Rosca del extremo 23/4-16 UNF, G - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloNBR
- Serie7062
Descripción general
Descripción del fabricante
7062-08-08-SS 08MORB-08MBSPP RECTO ST
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad