Motion
7105-04-12-NWO-FG

Brennan
7105-04-12-NWO-FG

7105-04-12-NWO-FG 04MJ-12MMAORB RR 45 E
Artículo MI #12089172
No. Fabricante 7105-04-12-NWO-FG
Precio36.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7105-04-12-NWO-FG

7105-04-12-NWO-FG 04MJ-12MMAORB RR 45 E
Artículo MI #12089172
No. Fabricante 7105-04-12-NWO-FG
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
Precio36.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 12 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 12 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7105

Descripción general

Descripción del fabricante
7105-04-12-NWO-FG 04MJ-12MMAORB RR 45 E

También puede gustarle