Motion
7150-12-27-NWO-FG

Brennan
7150-12-27-NWO-FG

7150-12-27-NWO-FG 12MJ-27MMAORB ISO 6149
Artículo MI #12089185
No. Fabricante 7150-12-27-NWO-FG
Precio52.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7150-12-27-NWO-FG

7150-12-27-NWO-FG 12MJ-27MMAORB ISO 6149
Artículo MI #12089185
No. Fabricante 7150-12-27-NWO-FG
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
Precio52.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 27 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 27 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M27X2.0
  • Estilo final 2
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M27X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7150

Descripción general

Descripción del fabricante
7150-12-27-NWO-FG 12MJ-27MMAORB ISO 6149

También puede gustarle