Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total17.0
- Tamaño de la rosca 2BS 5200
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 3/8-19
- Estilo final 2No aplicable
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloNBR
- Serie7408_H_ED