Motion
7640-10-18-O

Brennan
7640-10-18-O

7640-10-18-O 10MJ-18MMOR ISO 6149 RECTO
Artículo MI #12089346
No. Fabricante 7640-10-18-O
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7640-10-18-O

7640-10-18-O 10MJ-18MMOR ISO 6149 RECTO
Artículo MI #12089346
No. Fabricante 7640-10-18-O
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
Precio30.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg., 18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg., 18 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7640

Descripción general

Descripción del fabricante
7640-10-18-O 10MJ-18MMOR ISO 6149 RECTO

También puede gustarle