Motion
9020-16-24
9020-16-24 16MBSPP-24MBSPT RECTO
Artículo MI #12089719
No. Fabricante 9020-16-24
Precio65.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9020-16-24 16MBSPP-24MBSPT RECTO
Artículo MI #12089719
No. Fabricante 9020-16-24
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
Precio65.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    55.0
  • Longitud total
    60.0
  • Profundidad de la rosca
    22.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1-1/2-11

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-11, R - 1-1/2-11
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-11, R - 1-1/2-11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9020

Descripción general

Descripción del fabricante
9020-16-24 16MBSPP-24MBSPT RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"