Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total31.0
- Profundidad de la rosca7.9
- Tamaño de la rosca 21/8-28
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1/8-28, G - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1/8-28, G - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie9022
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto