Motion
9022-10-06-SS
9022-10-06-SS 10MBSPP-06MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089782
No. Fabricante 9022-10-06-SS
Precio201.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-10-06-SS 10MBSPP-06MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089782
No. Fabricante 9022-10-06-SS
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
Precio201.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 5/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    30.0
  • Longitud total
    39.0
  • Profundidad de la rosca
    14.3
  • Tamaño de la rosca 2
    3/8-19

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 3/8-19, G - 5/8-14
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 3/8-19, G - 5/8-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9022

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-10-06-SS 10MBSPP-06MBSPP MANGUITO HEXAGONAL

También puede gustarle