Motion
9022-20-16-BS
9022-20-16-BS 20MBSPP-16MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089806
No. Fabricante 9022-20-16-BS
Precio113.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-20-16-BS 20MBSPP-16MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089806
No. Fabricante 9022-20-16-BS
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
Precio113.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    50.0
  • Longitud total
    57.0
  • Profundidad de la rosca
    28.6
  • Tamaño de la rosca 2
    1-11

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-1/4-11, G - 1-11
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-1/4-11, G - 1-11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    9022_BS

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-20-16-BS 20MBSPP-16MBSPP MANGUITO HEXAGONAL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"