Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg., 3/8 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-1/4-11, G - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-1/4-11, G - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloVITON«
- Serie9023
Descripción general
Descripción del fabricante
9023-PORT-ED-20-06-SS 20MBSPP ED-06FBSPP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad