Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie9024
Descripción general
Descripción del fabricante
9024-20-24-SS 20MBSPP-24FBSPPS RECTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad