Motion
9025-08-27X2.0
9025-08-27X2.0 08MBSPP-M27X2.0 RECTO
Artículo MI #12090180
No. Fabricante 9025-08-27X2.0
Precio41.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9025-08-27X2.0 08MBSPP-M27X2.0 RECTO
Artículo MI #12090180
No. Fabricante 9025-08-27X2.0
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
Precio41.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 27 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 27 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/2-14, M27X2.0
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/2-14, M27X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    9025

Descripción general

Descripción del fabricante
9025-08-27X2.0 08MBSPP-M27X2.0 RECTO

También puede gustarle