Motion
9025-24-52X1.5-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
9025-24-52X1.5-SS

9025-24-52X1.5-SS 24MBSPP-M52X1.5 RECTO
Artículo MI #12090210
No. Fabricante 9025-24-52X1.5-SS
Precio515.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
9025-24-52X1.5-SS

9025-24-52X1.5-SS 24MBSPP-M52X1.5 RECTO
Artículo MI #12090210
No. Fabricante 9025-24-52X1.5-SS
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
Precio515.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg., 52 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg., 52 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-1/2-11, M52X2.0
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-1/2-11, M52X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9025

Descripción general

Descripción del fabricante
9025-24-52X1.5-SS 24MBSPP-M52X1.5 RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"