Motion
9244-08-08-SS
9244-08-08-SS 08FBSPPS-08FBSPPS 90 ELBO
Artículo MI #12090586
No. Fabricante 9244-08-08-SS
Precio936.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9244-08-08-SS 08FBSPPS-08FBSPPS 90 ELBO
Artículo MI #12090586
No. Fabricante 9244-08-08-SS
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
Precio936.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    25.4
  • Profundidad de la rosca
    9.7
  • Tamaño de la rosca 2
    1/2-14

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/2-14
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico hembra paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/2-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9244_FG

Descripción general

Descripción del fabricante
9244-08-08-SS 08FBSPPS-08FBSPPS 90 ELBO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"