Motion
9244-32-32-SS
9244-32-32-SS 32FBSPPS-32FBSPPS 90 ELBO
Artículo MI #12090604
No. Fabricante 9244-32-32-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9244-32-32-SS 32FBSPPS-32FBSPPS 90 ELBO
Artículo MI #12090604
No. Fabricante 9244-32-32-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    63.5
  • Profundidad de la rosca
    43.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 2-11
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico hembra paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 2-11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9244

Descripción general

Descripción del fabricante
9244-32-32-SS 32FBSPPS-32FBSPPS 90 ELBO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno