Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.;1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-1/2-11
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-1/2-11
- Estilo final 3Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 3G - 3/4-14
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie9326
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación