Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total44.7
- Profundidad de la rosca6.0
- Tamaño de la rosca 21/4-19
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1/4-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie9722_LN
Descripción general
Descripción del fabricante
9722-04-04-LN-SS 04MBSPP-04MBSPP A GRANEL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad