Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal36.0
- Longitud total66.0
- Profundidad de la rosca16.7
- Tamaño de la rosca 23/4-14
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 3/4-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 3/4-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie9722_LN
Descripción general
Descripción del fabricante
9722-12-12-LN-SS 12MBSPP-12MBSPP A GRANEL