Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total74.0
- Profundidad de la rosca22.2
- Tamaño de la rosca 21-11
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-11
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie9722_LN
Descripción general
Descripción del fabricante
9722-16-16-LN-SS 16MBSPP-16MBSPP A GRANEL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad