Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total75.5
- Profundidad de la rosca11.1
- Tamaño de la rosca 21/2-14
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1/2-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9722_L_LN
Descripción general
Descripción del fabricante
9722-L-08-08-LN 08MBSPP-08MBSPP CABEZAL A GRANEL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad