Motion
9822-20-20-LN
9822-20-20-LN 20MMX1.5-20MMX1.5 CABEZAL A GRANEL
Artículo MI #12090899
No. Fabricante 9822-20-20-LN
Precio53.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9822-20-20-LN 20MMX1.5-20MMX1.5 CABEZAL A GRANEL
Artículo MI #12090899
No. Fabricante 9822-20-20-LN
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
Precio53.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    20 mm
  • Tamaño del extremo 2
    20 mm
  • Tamaño de la rosca 2
    M20X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Mamparo métrico macho con tuerca de bloqueo, métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    M20X1.5
  • Estilo final 2
    Mamparo métrico macho con tuerca de bloqueo, métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    M20X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9822_LN

Descripción general

Descripción del fabricante
9822-20-20-LN 20MMX1.5-20MMX1.5 CABEZAL A GRANEL

También puede gustarle