Motion
D2404-L15-08-X
D2404-L15-08-X L15MBT-08MP STRT SIN TUBO
Artículo MI #12092081
No. Fabricante D2404-L15-08-X
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D2404-L15-08-X L15MBT-08MP STRT SIN TUBO
Artículo MI #12092081
No. Fabricante D2404-L15-08-X
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
Su precio$6.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    M22X1.5
  • Tamaño del extremo 2
    1/2-14
  • Cuerpo hexagonal
    24.0
  • Longitud total
    38.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1/2-14

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Tipo de conexión
    NPT / Compresión
  • Estilo final 1
    COMPRESIÓN DE TUBO MÉTRICO DIN
  • Estilo final 2
    NPT macho
  • Material de ajuste
    Acero
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
D2404-L15-08-X L15MBT-08MP STRT SIN TUBO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"