Motion
D8400-L15-18-O-ISO 6149

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L15-18-O-ISO 6149

COMPRESIÓN DE TUBO MÉTRICO DIN
Artículo MI #12101154
No. Fabricante D8400-L15-18-O-ISO 6149
Precio16.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L15-18-O-ISO 6149

COMPRESIÓN DE TUBO MÉTRICO DIN
Artículo MI #12101154
No. Fabricante D8400-L15-18-O-ISO 6149
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
Precio16.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca 2
    M18X1.5

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    D8400_ISO 6149
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
D8400-L15-18-O-ISO 6149 L15MBT-18MM ISO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"