Motion
D8400-S06-12-O-ISO 6149-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-S06-12-O-ISO 6149-X

ASIENTO DIN MÉTRICO MACHO DE 24 GRADOS
Artículo MI #12101538
No. Fabricante D8400-S06-12-O-ISO 6149-X
Precio42.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-S06-12-O-ISO 6149-X

ASIENTO DIN MÉTRICO MACHO DE 24 GRADOS
Artículo MI #12101538
No. Fabricante D8400-S06-12-O-ISO 6149-X
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
Precio42.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    31.0
  • Tamaño de la rosca 2
    M12X1.5

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    D8400_ISO 6149_X
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
D8400-S06-12-O-ISO 6149-X S06MBT-12MM IS

También puede gustarle