Motion
2211KEEG15

NTN
2211KEEG15

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #12107573
No. Fabricante 2211KEEG15
Price$739.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2211KEEG15

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #12107573
No. Fabricante 2211KEEG15
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
Price$739.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0590 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1.781 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2211KEEG15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2211KEEG15 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 55 mm, 1:12 un orificio cónico, doble sellado y un diámetro exterior de 100 mm, ideal para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    2211KEEG15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520214258
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2240 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520214258

Descripción general

Descripción del fabricante
2211KEEG15 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos