Motion
NATR12XLL

NTN
NATR12XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #12107585
No. Fabricante NATR12XLL
Precio140.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR12XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #12107585
No. Fabricante NATR12XLL
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
Precio140.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.152 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359618457
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359008579

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR12XLL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo