Motion
6906ZZNR

NTN
6906ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12107594
No. Fabricante 6906ZZNR
Precio208.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6906ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12107594
No. Fabricante 6906ZZNR
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
Precio208.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.108 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6906ZZNR COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6906ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 47 mm para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6906ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359628890
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359011609

Descripción general

Descripción del fabricante
6906ZZNR COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos