Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8125 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro2.8125 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho de la carcasa0.6562 pulg.
- Diámetro exterior67 mm
- Longitud total3.5312 pulg.
- Ancho general1.2375 pulg.
- Peso0.7 lb
Detalles
- Número de cojineteAEL204
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaDivisión
- ID de la carcasaPFL204
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante4547359013900
- RPM Máx.6700 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoAEL204
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359013887
Descripción general
Descripción del fabricante
AELPFL204 UNIDAD DE COJINETE