Motion
HK2518L

NTN
HK2518L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #12107638
No. Fabricante HK2518L
Precio21.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK2518L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #12107638
No. Fabricante HK2518L
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
Precio21.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK2518L tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un tipo de cierre de sello único, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.068 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales de uso moderado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359614893
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359072044

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2518L COJINETE DE RODILLO DE AGUJA