Motion
HMK2510

NTN
HMK2510

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #12107639
No. Fabricante HMK2510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2510

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #12107639
No. Fabricante HMK2510
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.042 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2510 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.042 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074109
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074109

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS HMK2510