Motion
NK1A5903A

NTN
NK1A5903A

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17 mm, 32 mm OD
Artículo MI #12107679
No. Fabricante NK1A5903A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK1A5903A

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17 mm, 32 mm OD
Artículo MI #12107679
No. Fabricante NK1A5903A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.122 lb

Detalles

  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK1A5903A tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.122 lb, lo que lo hace adecuado para equipos especializados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359126853
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359126853

Descripción general

Descripción del fabricante
NK1A5903A COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos