Motion
PCJ222820

NTN
PCJ222820

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12107713
No. Fabricante PCJ222820
Price$18.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PCJ222820

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #12107713
No. Fabricante PCJ222820
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
Price$18.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.3750 in
  • Outside Diameter  
    1.7500 in
  • Overall Width  
    1.2500 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.198 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PCJ222820 tiene un diámetro de orificio de 1.3750 pulgadas, un diámetro exterior de 1.7500 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.198 libras, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359155815
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21200 lbf
  • UPC_NO
    4547359155815

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJ222820 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo